※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの その他バルブ
油圧ハイロータ HRNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
HRN10
仕様
クッション付揺動角度90°
注文コード
12084364
品番
HRN10S-C90
参考基準価格(税別)
¥765,600
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クッション付揺動角度90°
種別
油圧ハイロータ
形式
HRN10
ポートサイズ
Rc1/8
バルブ種類
ベーン形ロータリアクチュエータ
ベーン形式
シングル