※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの その他バルブ
油圧ハイロータ HRNシリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
HRN15
仕様
標準形
注文コード
12084373
品番
HRN15D
参考基準価格(税別)
¥710,400
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準形
種別
油圧ハイロータ
形式
HRN15
ポートサイズ
Rc1/8
バルブ種類
ベーン形ロータリアクチュエータ
ベーン形式
ダブル