※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧バルブ
ParkerTAIYOの その他バルブ
油圧ハイロータ HRNシリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
HRN15
仕様
標準形
注文コード
12084389
品番
HRN15S
参考基準価格(税別)
¥657,600
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
この商品は
形式・仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準形
種別
油圧ハイロータ
形式
HRN15
ポートサイズ
Rc1/8
バルブ種類
ベーン形ロータリアクチュエータ
ベーン形式
シングル