※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

油圧ハイロータ HRNシリーズ

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式HRN30 仕様クッション付揺動角度90° 注文コード12084529 品番HRN30S-C90
参考基準価格(税別)¥1,094,400 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品は形式・仕様など34種類から選べます 他の種類を見る
仕様クッション付揺動角度90° 種別油圧ハイロータ 形式HRN30 ポートサイズRc1/8 バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ ベーン形式シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする