エクスターR5000

(83件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 12094724 品番 99000-21E90-017
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。

ベースオイル鉱物油 SAE10W-40 用途街乗りやツーリングユース寄りのオイル 規格MA2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12094724
2025-08-15
用途:
バイクメンテナンス
ナガシマ株式会社 様 (サービス業)

今まで汎用品を使用していましたが今回初めてコチラを購入&使用。バイクが年代ものなので少し高い当該商品でもモノタロウさんでお得に購入して置き配に対応している分当方に都合が良い。商品は特にエンジン始動直後のレスポンスが以前より向上して高回転域まで気持ち良く回る印象です。

対象商品:
12094724
2025-11-22
用途:
あまり良くない
その他業種

エンジンの回転は重くなり滑らかさが薄れ
回転変速の時の感触は固く2速へ入りづらいです

対象商品:
12094724
2025-08-28
用途:
スズキ車に
その他業種

純正品なので間違いないです。
近所のホムセンに取り扱いが無いので
モノタロウさんで購入出来るので助かります。

2025-08-11
用途:
交換用
その他業種

缶がへこんでた。前回のもだ。品質には関係なくても
なんか腹立つからもう買わない

対象商品:
12094724
2025-08-11
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

注文してすぐ届きました
梱包もしっかりやってありました

対象商品:
12094724
2025-05-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ車なので何の不安も無く純正品を使ってます。トラブルはありません。

対象商品:
12094724
2025-03-18
用途:
エンジンオイル交換
サービス業

なかなか良い。また、使いたい。純正品が信用出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
12094724
2024-12-04
用途:
バイクのオイル交換
その他業種

いつも注文してるから、安定してます。
ただ値段が、高騰しているのが、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする