矢沢化学工業
矢沢化学工業の 接着剤
矢沢化学工業の 建築用
矢沢化学工業の 壁紙用
壁紙のハガレ補修材 ジョイントボンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100mL)
注文コード
12106257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
壁紙のはがれ補修用接着剤
水性の為、火気、毒性の心配ありません。
強力接着により仕上げも早く、 ノズル付で手を汚さず作業が出来ます。
乾燥後は無色透明になる為、施工後が目立ちません。
成分
水(50%)、エチレン酢ビ樹脂(50%)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
色
白
用途
ビニール壁紙、紙、布織物等の目開き・ハガレ補修に!
主な用途
ビニール壁紙、紙、布織物
危険物の類別
非危険物
注意
※ホコリなど汚れを取り除いてから使用ください。
※はみ出したボンドはキレイに拭き取ってください。