木製引戸用戸車

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12107727 品番KHWD6-Y35 (WH)
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

上下・左右調整機能付き

タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4〜5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 用途木口付け用 仕様採用時期:2001年〜現行モデル
注意
※コマの上下調整幅は「6mm」から「4.5mm」に変更になっております。
※建具仕様(機能等)・環境・経年劣化・施工条件により耐荷重値を保証できない場合がございます。
※部品交換の際に、戸車(コマ)とレール、床などへの落下、接触で変形・破損にはご注意ください。
※取付の際はケガをしないように充分ご注意ください。
※附属の取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
自宅の引き戸の戸車の交換
その他業種

写真と実物はだいぶ色味が違いますね、写真方がかなり暗めで、実物はもっと明るい品でした。あと、バリエーションで戸車の車輪部分の形状(凹凸)が違うのも出してくれると更にいいと思います。

2025-04-07
用途:
内装建具の戸車交換
藤原建築有限会社 様 (建設業・工事業)

大建工業内装建具の引戸の戸車取替に使用しました。寸法もぴったりで、これからも使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
12107718
2024-05-27
用途:
お客様のメンテナンスで
有限会社山越建設 様 (建設業・工事業)

メーカーにも在庫が無いという事で困っていた時に見つけて即購入、即取替え!!
助かりました。

対象商品:
12107700
2024-03-12
用途:
リホーム時
建設業・工事業

今までこの商品を倍位の価格で購入していましたが価格が安くてありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする