東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH電極 5600-10F(10m)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109225
品番
EL5600-10F
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合
洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質
比較電極シール:FPM
種類
ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)
-5〜+70
外径(Φmm)
液絡部:15
測定範囲(pH)
0〜14
構成
G+R+T
耐熱温度(℃)
-10〜+105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線
耐熱PVC