曜日別特売
HM-40P+GST-2739C pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット 東亜DKK 12109286

pH・イオン・ORP計 HM-40P pH電極セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12109286品番HM-40P+GST-2739C
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計
表示器 カスタムLCD(バックライト付き)
電池寿命は最大2000時間の省電力設計
フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
1500データのメモリー機能搭載
スマートで持ちやすいデザイン
防水構造

適合本体+pH電極(GST-2739C)1m測定項目pH/温度
注意
※標準添付の単3アルカリ乾電池はサンプル提供品です。
※イオン測定には電極の他に別途、標準液、イオン強度調整剤、比較電極外筒液が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする