画像準備中

ループバンド ラテックス製 10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12109504 品番10-5252
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) アウトレット
¥1,188959

ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。

幅(mm)76 円周(mm)508 レッド 材質ラテックス 仕様【強度レベル】2 アズワン品番7-9638-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする