東亜DKK
東亜DKKの 圧力・流量測定
東亜DKKの 液面計/レベル計
東亜DKKの 電極保持器・電極
pH電極 5610-5F(5m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12109810
品番
EL5610-5F
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合
洗浄器:UHC、JHC
材質
比較電極シール:FPM
種類
ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)
-5〜70
外径(Φmm)
液絡部:15
測定範囲(pH)
0〜14
構成
G+R+T
耐熱温度(℃)
-10〜105
寸法(Φ)
ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線
耐熱PVC