曜日別特売
LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448

LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448
LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448
LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448
LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448
LAH.00.10500.B Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes DENALI 12110448

Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubes

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード12110448品番LAH.00.10500.B
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

DENALI Mounting Auxiliary Lights To Inverted Fork Tubesを使用すると、DENALI LEDライトを倒立フォーク、または直径50mm~60mm(2インチ~2.375インチ)のチューブに取り付けることができます。これらのライトマウントには独自の八角形の内部構造があり、クランプが幅広い直径のチューブを固定することができ、オプションの回転可能なマウンシェルフが含まれており、堅牢なライトマウントにより取り付けいただけます。
これらのクランプは、エンデューロ、デュアル、スポーツ、ネイキッドのバイクなど、倒立フォークが露出したバイクにご使用いただけます。クランプにより、ライトをフォークチューブの前または両側に取り付けて、フェアリングやその他のアクセサリーとのクリアランスを確保できます。クランプは、通常、多くのクルーザーや標準的なオートバイに見られる従来のフォークの下脚に固定するのに最適なサイズです。
特徴:
調整可能なグリップ範囲 (50mm-60mm)
回転可能な取り付けシェルフにより、4段階の軸調整が可能
ライトを直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドのM8 ボルトに対応
ブラックアルマイト仕上げのビレットアルミニウム

セット内容2× 取り付けクランプ、2× 回転式取り付けシェルフ、組み立て説明書寸法(mm)50~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする