※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の ねじ
OHSATO(大里)の 小ねじ
OHSATO(大里)の バインド小ねじ
バインド小ねじ SG付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M2
注文コード
12120447
品番
2X5 SGツキ
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
頭部形状
バインド
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじの呼び
M2
RoHS指令(10物質対応)
対応