INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
幅(mm)
14
寸法D(Φmm)
32
注文コード
12136267
品番
KRV32-X-PP
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・寸法D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
40
寸法D(Φmm)
32
幅(mm)
14
外径(Φmm)
32
寸法d1(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方