INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
寸法D(Φmm)
35
注文コード
12136276
品番
KRV35-PP
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・寸法D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
52
寸法D(Φmm)
35
幅(mm)
18
外径(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方