カムフォロア(総ころ形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)52 幅(mm)24 寸法D(Φmm)52 注文コード12136346 品番KRV52-X-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,330
この商品は外径・幅・寸法Dなど39種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)66 寸法D(Φmm)52 幅(mm)24 外径(Φmm)52 寸法d1(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする