INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
幅(mm)
35
寸法D(Φmm)
80
注文コード
12136398
品番
KRV80-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
外径・幅・寸法D
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
100
寸法D(Φmm)
80
幅(mm)
35
外径(Φmm)
80
寸法d1(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方