INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(円筒ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
寸法D(Φmm)
35
注文コード
12136443
品番
NUKR35
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
52
寸法D(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
16
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方