INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(円筒ころ形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
寸法D(Φmm)
40
注文コード
12136452
品番
NUKR40
参考基準価格(税別)
¥13,730
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
58
寸法D(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
18
外径(Φmm)
40
幅(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方