曜日別特売
HK0709 シェル形針状ころ軸受 INA 12136678

HK0709 シェル形針状ころ軸受 INA 12136678
HK0709 シェル形針状ころ軸受 INA 12136678

シェル形針状ころ軸受

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)7
7
3
4
5
8
9
10
12
14
15
16
17
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)11
11
6.5
8
9
12
13
14
16
18
20
21
22
23
24
26
28
32
35
37
42
47
52
58
幅C(mm)9
シールド形状開放形
内容量1個注文コード12136678品番HK0709
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
内接円径Fw(Φmm)7外径D(Φmm)11幅C(mm)9基本動定格荷重Cr(N)3100基本静定格荷重Cor(N)2950材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列限界回転速度nG(min-1)33000質量m(g)2.6転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

今まで国内大手のものを使っていましたが、サイズ・強度・耐久性ともに遜色なく不満はありません。こうしたある程度マニアックな種類が即日手に入るのは有難いです。

対象商品 : 12136748
2025-01-11
用途: オートバイに使用

オートバイのチェンジシャフトの追加軸受けとして 改造使用しています

対象商品 : 12136653
2023-07-24
用途: RCボート軸受けに使用

RCボートの軸受けに使っています。
RCエンジンの回転は3~4万と高くボールベアリングでは耐久性が悪いのでこれを使い続けています。
価格も手ごろで良いです。

2023-07-07
用途: バイクのシフトシャフトの軸受けに改造組み込み

他のベアリングは外形寸法が大きく 他に影響が出るのですが こちらは狙いの寸法で助かります。

対象商品 : 12136802
2024-02-20
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

ベアリングが回らなくなりすぐに購入、助かりました。

対象商品 : 12137213
2021-10-25
用途: 自動車修理
有限会社依田被服

商品には品番の最後にアルファベットのFが付いていた。詳細が不明だが商品は同等品だと思うので使ってみます。

対象商品 : 12136976
2021-04-09
用途: バイクのリンクベアリング用に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正が高いのでこちらを購入しました。コロの数は保持器が付いている分、純正より少ないですが、耐荷重は十分なので、問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 12136662
2021-06-06
用途: 中間プーリーに内蔵

ミシンベルトを使って小型旋盤の中間プーリーを作成。Φ6㎜のステンレス丸棒を軸にして小型のフリー回転するプーリーを安価に作ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする