スラスト針状ころ軸受

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12137816 品番 AXK3552
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
内径Dc1(Φmm)35 外径Dc(Φmm)52 幅Dw(mm)2 内径(Φmm)35 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
業務用挽肉機械、螺旋シャフトのワッシャーの代わりに取付
飲食業

ひき肉機械の螺旋シャフトに付いている刃が摩耗したらワッシャー追加して刃の隙間を調整します。
ワッシャー入れすぎて閉めると抵抗になり、切れるようになりますが、動きが重くなります。
この商品のおかげでよく切れ、スムーズに軽く動くようになりました。

対象商品:
12137938
2024-10-13
用途:
四輪車のサスペンションスプリングに

狙っていた通りでした。
四輪車でも二輪車でも、路面からの細かい振動を突っ張らせ無いことで和らげてくれます。

対象商品:
12137877
2022-05-04
用途:
車高調ダンパーの組換え

オーリンズ車高調のバネ交換にあたり、フリクション低減に導入しましたが、安価な割に作りも良くて、とっても満足です
フロントで好印象だったので、今回は、リヤにも採用しました
水濡れによるサビさえ、抑えられれば、ライフも長そうで、コスパは高いので、おすすめです

対象商品:
12137834
2020-12-07
用途:
サスペンションメンテナンス

バイクのフロントフォークの中にあるバネに使いました。サスの沈み始めにはバネがねじれますので、そのねじれの抵抗を無くしてくれるので滑らかに沈みやすくなり、曲がりやすくなりました。
とてもオススメ商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
12137877
2021-03-10
用途:
車の車高調に
サービス業

車高調用に購入。スプリング伸縮時のねじれをスムーズに動作させる為。

対象商品:
12137868
2020-12-02
用途:
車高調の修理
製造業

車高調の修理のため購入しました。
グリスも付属していただけると嬉しいです。

対象商品:
12137746
2020-06-21
用途:
バイクのサスペンション

サスペンションバネに使用しました。バネが伸縮するとき、捻じれるので、抵抗がなくなり、スムーズに伸縮します。体感は個人差があると思います。また、厚みが増す分だけイニシャル調整が必要です。

対象商品:
12137834
2020-02-05
用途:
機械の受け軸用
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

とても扱いやすく、しかも耐荷重受けが予想より大きく、設計しやすかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする