※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ベアリング用アクセサリ
INAの ベアリング関連商品
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138044
品番
GS81108
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
42
外径D(Φmm)
60
幅B(mm)
3.5
内径(Φmm)
42
質量m(g)
37
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方