INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ベアリング用アクセサリ
INAの ベアリング関連商品
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138123
品番
GS81117
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
87
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
5.75
内径(Φmm)
87
質量m(g)
151
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方