INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ベアリング用アクセサリ
INAの ベアリング関連商品
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
52
外径D(Φmm)
78
注文コード
12138254
品番
GS81210
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
内径・外径D
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内径D1(Φmm)
52
外径D(Φmm)
78
幅B(mm)
6.5
内径(Φmm)
52
質量m(g)
129
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方