INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ベアリング用アクセサリ
INAの ベアリング関連商品
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138342
品番
GS81222
参考基準価格(税別)
¥24,060
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
113
外径D(Φmm)
160
幅B(mm)
11.5
内径(Φmm)
113
質量m(g)
880
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方