INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ベアリング用アクセサリ
INAの ベアリング関連商品
GS形 外輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12138403
品番
GS89310
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
内径D1(Φmm)
52
外径D(Φmm)
95
幅B(mm)
9.5
内径(Φmm)
52
質量m(g)
356
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方