INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの 特殊
リニアフラットローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12139584
品番
FF2025-ZW
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
25
寸法Le(mm)
32
幅Dw(mm)
2
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方