INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(保持器付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
6
注文コード
12139794
品番
NATR6-PP
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法D(Φmm)
19
寸法d(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
内径(Φmm)
6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方