INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
12
注文コード
12139855
品番
NATV12-PP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
12
外径(Φmm)
32
内径(Φmm)
12
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方