INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
15
注文コード
12139898
品番
NATV15-X-PP
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
19
寸法D(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
15
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方