INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
30
注文コード
12139952
品番
NATV30-PP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,790
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
30
外径(Φmm)
62
内径(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方