INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
5
注文コード
12140013
品番
NATV5-PP
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
12
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
5
外径(Φmm)
16
内径(Φmm)
5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方