ローラフォロア(円筒ころ形)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)20 注文コード12140108 品番NUTR20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,840 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は内径など49種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法D(Φmm)47 寸法d(Φmm)20 外径(Φmm)47 内径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする