INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(円筒ころ形)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20
注文コード
12140248
品番
NUTR2052-X
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
52
寸法d(Φmm)
20
外径(Φmm)
52
内径(Φmm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方