INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(円筒ころ形)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
25
注文コード
12140266
品番
NUTR2562-X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
この商品は
内径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
25
外径(Φmm)
62
内径(Φmm)
25
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方