INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア(円筒ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
35
注文コード
12140302
品番
NUTR3580-X
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
29
寸法D(Φmm)
80
寸法d(Φmm)
35
外径(Φmm)
80
内径(Φmm)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方