INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
12
注文コード
12140406
品番
RNA22/8-X-2RSR
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
11.8
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
12
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方