INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
14
注文コード
12140424
品番
RNA2200-X-2RSR
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13.8
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
14
内径(Φmm)
14
外径(Φmm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方