INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
16
注文コード
12140433
品番
RNA2201-2RSR
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
13.8
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
16
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方