INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
22
注文コード
12140476
品番
RNA2203-2RSR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15.8
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
22
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
40
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方