INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
25
注文コード
12140503
品番
RNA2204-X-2RSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,670
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
17.8
寸法D(Φmm)
47
寸法d(Φmm)
25
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方