INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
30
注文コード
12140512
品番
RNA2205-X-2RSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,040
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
17.8
寸法D(Φmm)
52
寸法d(Φmm)
30
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方