INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
35
注文コード
12140528
品番
RNA2206-2RSR
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
19.8
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
35
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
62
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方