INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア ヨーク形トラックローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
42
注文コード
12140546
品番
RNA2207-2RSR
参考基準価格(税別)
¥17,490
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
22.7
寸法D(Φmm)
72
寸法d(Φmm)
42
内径(Φmm)
42
外径(Φmm)
72
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方