アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12153508
品番
50504
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用。 警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
3S
股下(cm)
79、ハーフ:90
ウエスト(cm)
65〜73
ヒップ(cm)
86
素材
EVERNICEストレッチピケ ポリエステル100%
色番
8