アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
原着ストレッチシャーリングパンツ(1タック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
SS
注文コード
12153517
品番
50504
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線や薬品による色落ちの劣化が気になる職種に最適水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる環境付加低減素材の「原着糸」を採用。 警備、ビルメンテナンス業、ドライバーなど幅広い職種に対応。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
SS
股下(cm)
79、ハーフ:90
ウエスト(cm)
70〜78
ヒップ(cm)
91
素材
EVERNICEストレッチピケ ポリエステル100%
色番
8