電動シーラー 580×435×215

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12167315 品番MDi-450
参考基準価格(税別)¥1,042,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

加熱温度コントロールを搭載し、加熱温度を設定・保持ができるため、シール品質を一定に保つことが出来ます。ISO11607-2の規格要求事項に対応するために、シールに重要な加熱温度・圧力・加熱時間をシール毎に監視管理が可能。タッチスイッチを押すだけで簡単にシール作業を行うことが可能です。監視データをパソコンと製品をUSBケーブルで接続して転送・管理することが可能。

質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)1500W 本体寸法(mm)580×435×215 電源コード(m)3.0(2Pタイプ) シール長さ(mm)450 シール幅(mm)10 アズワン品番64-1140-78 適合厚さ(mm)0.3(重ね合わせ合計数値、フィルム材質により異なる)
注意
※テーブルを取り付けた状態の数値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする