画像準備中

無補給pH電極GSS-304B 5m(GSS-304BI)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12171455 品番GSS-304BI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。
ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。
比較電極内部液はKCLゲルを充填
投げ込み可能

用途一般用 仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300) 材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂 使用温度範囲(℃)-50〜+80 測定範囲(pH)0〜14 適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする