20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015

20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015
20176100BL506(名入れ) サンボックス TP361D サンコー(三甲) 12172015

サンボックス TP361D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
色ブルー
内容量1セット(10個)注文コード12172015品番20176100BL506(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,818
販売価格(税別)
¥44,380
2以上購入で¥40,180/税込¥44,198
3以上購入で¥36,780/税込¥40,458
5以上購入で¥32,660/税込¥35,926
7以上購入で¥32,180/税込¥35,398
10以上購入で¥30,820/税込¥33,902

サンボックスサイズ一覧
名入れ専用商品です。

色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×103
内寸(mm)
635×300×90
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
626×291×80
圧縮荷重(kN[kgf])
27.0(2750)
容量(L)
16.8
名入れ
あり
仕様
(カード差し取付面)4辺5、97型 両長辺102型
適合
サンボックス360フタ、TP360フタ
種別
361D
材質
PP
タイプ
TP規格
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×335×103
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
626×291×80
コンテナ種類
ベタ目
サービス分類
名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする