HM-41X+GST-5821C 卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK 12172049

卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12172049品番HM-41X+GST-5821C
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

USB標準装備(PC接続のみ)
データメモリー機能(1000データ)
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作

付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする